SY5120-5YZ-N9-X20 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ) SMC 43188863

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし注文コード43188863品番SY5120-5YZ-N9-X20
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手ブラケット(-) ブラケットなしCE-対応品(-) なしリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする