SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY513)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
43191654
品番
SY513-1G-C8
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
182
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気