SY5201R-5U1-W4-02-NA S Series(SY5201R) SMC 43204412

S Series(SY5201R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
注文コード
43204412
品番
SY5201R-5U1-W4-02-NA
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
サブプレート:(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
無極性
配線方式
(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする