定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類A、Bポート:(-) Rc、サブプレート:(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
切換方式(2) 2位置ダブル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)
コイル(-) 標準
ポートねじの種類【A・B】(-)Rc
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(B)高速応答(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(01)1/8