SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
注文コード
43251452
品番
SY7100-51-NA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・取付
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。