SY7100-5U1-WO-03N-NA S Series(SY7100) SMC 43251766

S Series(SY7100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類【サブプレート】(N)NPT取付(-)プラマイなべ小ねじ注文コード43251766品番SY7100-5U1-WO-03N-NA
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類【サブプレート】(N)NPT取付(-)プラマイなべ小ねじランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-)ノンロックプッシュ式切換方式(1)2位置シングルタイプ(0)ベース配管形ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコモン仕様無極性配線方式(WO)M12コネクタケーブルなしコイル(-)標準ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする