ねじの種類【サブプレート】(-)Rc取付(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-)ノンロックプッシュ式切換方式(1)2位置シングルタイプ(0)ベース配管形ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコモン仕様マイナスコモン配線方式(W7)M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-)標準ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)