曜日別特売
SY7101K-5Z1-NA S Series(SY7101K) SMC 43252432

S Series(SY7101K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43252432
品番
SY7101K-5Z1-NA
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(K)高圧(1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする