- ねじの種類
- 【サブプレート】(F)G
- 取付
- (-)プラマイなべ小ねじ
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U)ランプ・サージ電圧保護回路付
- マニュアル
- (-)ノンロックプッシュ式
- 切換方式
- (1)2位置シングル
- タイプ
- (0)ベース配管形
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5)DC24
- シール方式
- (1)メタルシール
- 使用流体
- 空気
- パイロット方式
- (-)内部パイロット
- コモン仕様
- 無極性
- 配線方式
- (WO)M12コネクタケーブルなし
- コイル
- (-)標準
- ポート配管方向
- 【サブプレート】(-)横配管形
- 搭載パイロット弁
- (K)高圧(1.0MPa)