曜日別特売
SY7101K-5E1-B-W4-03-NA S Series(SY7101K) SMC 43252493

S Series(SY7101K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
【サブプレート】(-)Rc
注文コード
43252493
品番
SY7101K-5E1-B-W4-03-NA
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類
【サブプレート】(-)Rc
取付
(B)六角穴付ボルト
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(1)2位置シングル
タイプ
(0)ベース配管形
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
コモン仕様
無極性
配線方式
(W4)M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル
(-)標準
ポート配管方向
【サブプレート】(-)横配管形
搭載パイロット弁
(K)高圧(1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする