曜日別特売
SY7120-3LZ-02T-F2 S Series(SY7120-3LZ) SMC 43253586

S Series(SY7120-3LZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43253586
品番
SY7120-3LZ-02T-F2
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする