曜日別特売
SY7120-3LZ-N11T S Series(SY7120-3LZ) SMC 43253595

S Series(SY7120-3LZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
注文コード
43253595
品番
SY7120-3LZ-N11T
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
使用流体
空気
スレッド
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする