SY7120-4DZD-C8F-Q S Series(SY7120-4DZD) SMC 43254182

S Series(SY7120-4DZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
注文コード
43254182
品番
SY7120-4DZD-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
切換方式
2位置シングル
コネクタ
付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする