SY7120-5LOZ-02F-Q S Series(SY7120-5LOZ) SMC 43256657

S Series(SY7120-5LOZ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類G 注文コード43256657 品番SY7120-5LOZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は管接続口径・ねじの種類など21種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類G 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする