SY7120-5LZ-N9T S Series(SY7120-5LZ) SMC 43257068

S Series(SY7120-5LZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手 注文コード43257068 品番SY7120-5LZ-N9T
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)300 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする