曜日別特売
SY7120-5LZE-C8-F1-Q SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5LZE) SMC 43257253

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5LZE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43257253品番SY7120-5LZE-C8-F1-Q
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
ブラケット
(F1) フートブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする