曜日別特売
SY7120-5MS-C8-X20 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS) SMC 43257463

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43257463
品番
SY7120-5MS-C8-X20
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
スレッド
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする