SMC
S Series(SY7120-5W7Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43257707
品番
SY7120-5W7Z-02F-F2
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気