曜日別特売
SY7120-5Y-02F-X20 S Series(SY7120-5Y) SMC 43258416

S Series(SY7120-5Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
G
注文コード
43258416
品番
SY7120-5Y-02F-X20
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの種類
G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
コネクタ
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
スレッド
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする