曜日別特売
SY7120-6LZ-02N SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LZ) SMC 43259317

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6LZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード43259317品番SY7120-6LZ-02N
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
ねじの種類
NPT
スレッド
(N) NPT
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(6) DC12
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする