SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7120-BG)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
注文コード
43259676
品番
SY7120-BG-02N
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
2位置シングル