SY7120-BLZD-02T S Series(SY7120-BLZD) SMC 43259816

S Series(SY7120-BLZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径NPTF1/4
ねじの種類NPTF
内容量1個注文コード43259816品番SY7120-BLZD-02T
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする