SMC
S Series(SY7130R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C12)Φ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43260753
品番
SY7130R-5U1-C6-NA
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。