SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
2位置シングル
注文コード
43260875
品番
SY7140-3GD
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) Internal pilot
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード