SY7200-5E1-NA S Series(SY7200) SMC 43266152

S Series(SY7200)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43266152 品番SY7200-5E1-NA
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの種類・取付など47種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形) 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする