定格電圧(V)(5)DC24
ねじの種類【サブプレート】(-)Rc
切換方式(2)2位置ダブル
取付(-)プラマイなべ小ねじ
タイプ(0)ベース配管形
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-)内部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
配線方式(WO)M12コネクタケーブルなし
コイル(-)標準
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)