SY7201-5NZ1-W1-03-NA S Series(SY7201) SMC 43266868

S Series(SY7201)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43266868 品番SY7201-5NZ1-W1-03-NA
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は取付など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類【サブプレート】(-)Rc 取付(-)プラマイなべ小ねじ ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 切換方式(2)2位置ダブル タイプ(0)ベース配管形 ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コモン仕様マイナスコモン 配線方式(W1)M12コネクタケーブル付(300mm) コイル(-)標準 ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする