SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43267132
品番
SY7220-3L-02T
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
NPTF
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(2) 2位置ダブル
使用流体
空気
スレッド
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード