SY7220-5DO-02T S Series(SY7220) SMC 43267254

S Series(SY7220)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 注文コード43267254 品番SY7220-5DO-02T
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は定格電圧・管接続口径など369種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径(02) 1/4 切換方式2位置ダブル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 規格(-) なし ポート数5 アクチュエータの種類(2) 2位置ダブル 使用流体空気 スレッド(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする