SMC
S Series(SY7231)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43271156
品番
SY7231-5U1-C8-NA
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2)2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(1)メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(-)標準
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。