S Series(SY7231)
- 取付
- (-)プラマイなべ小ねじ
- 切換方式
- (2)2位置ダブル
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5)DC24
- シール方式
- (1)メタルシール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
- パイロット方式
- (-)内部パイロット
- コイル
- (-)標準
- マニュアル
- (-)ノンロックプッシュ式
- 搭載パイロット弁
- (-)標準(0.7MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























