SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペアホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43280714
品番
T42B-13X5000
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
0.3
最高使用温度(℃)
80
取付ねじ径(inch)
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げR
最小:120
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめ下さい