SMC
S Series(SY7340RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43280922
品番
SY7340RT-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
パイロット方式
(R) 外部パイロット
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
アクチュエータの種類
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード