- ねじの種類
- (-) Rc
- 管接続口径
- (03) 3/8 サブプレート付
- 切換方式
- (3) 3位置クローズドセンタ
- リード線取出方法
- (MO) M形プラグコネクタ
- パイロット方式
- (R) 外部パイロットmm
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- コネクタ
- コネクタなし
- コイル
- (T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
- マニュアル
- (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
- CE-対応品
- (-) なし