SY7340RT-5LZD-02-Q S Series(SY7340RT) SMC 43280974

S Series(SY7340RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
43280974
品番
SY7340RT-5LZD-02-Q
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
パイロット方式
(R) 外部パイロットmm
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする