SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7420)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43282252
品番
SY7420-6G-02N
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(4) 3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
スレッド
(N) NPT
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード