SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY7540)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
3位置プレッシャセンタ
注文コード
43288044
品番
SY7540-3GZ
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
切換方式
3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
アクチュエータの種類
(5) 3位置プレッシャセンタ
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) Internal pilot
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード