大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
5
6
4
8
12
15
16
20
25
3
10
14
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43301316
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法D1(mm)
7
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5