SY9420R-5DZ-C10F SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R) SMC 43307556

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
内容量1個注文コード43307556品番SY9420R-5DZ-C10F
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
管接続口径
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする