※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43307565
品番
SY9420R-5DZ-C12F
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
CADデータダウンロード