SMC
S Series(SY9540R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
(YO) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル
(LO) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43309963
品番
SY9540R-5YO
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード