曜日別特売
SY9540R-6LOU-Q S Series(SY9540R) SMC 43309988

S Series(SY9540R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43309988品番SY9540R-6LOU-Q
参考基準価格(税別)¥16,010販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする