曜日別特売
SY9540R-5MZE-04 S Series(SY9540R) SMC 43309997

S Series(SY9540R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43309997品番SY9540R-5MZE-04
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
パイロット方式
(R) 外部パイロットmm
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする