※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43310067
品番
SYA3320-N7
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
CADデータダウンロード