SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYA7120)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
ねじの種類
(F) G
注文コード
43310968
品番
SYA7120-C8F
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード