曜日別特売
SYA7320-02N-F2 S Series(SYA7320) SMC 43311248

S Series(SYA7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
注文コード
43311248
品番
SYA7320-02N-F2
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする