S Series(SYA7320)

S Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMCS Series(SYA7320) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43311214SYA7320-02N(N) NPT(02) 1/4
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311223SYA7320-02T(T) NPTF(02) 1/4
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311232SYA7320-02F-F2(F) G(02) 1/4
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311248SYA7320-02N-F2(N) NPT(02) 1/4
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311257SYA7320-N11N(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311266SYA7320-C10F(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311275SYA7320-N9N-F2(N) NPT(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311284SYA7320-N11N-F2(N) NPT(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311293SYA7320-C10F-F2(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311302SYA7320-N11T-F2(T) NPTF(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする