曜日別特売
SYA7320-C10F-F2 S Series(SYA7320) SMC 43311293

S Series(SYA7320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
注文コード
43311293
品番
SYA7320-C10F-F2
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする