SMC
S Series(SYA7320)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
ねじの種類
(T) NPTF
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
注文コード
43311302
品番
SYA7320-N11T-F2
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
CADデータダウンロード