曜日別特売
SYJ3130-5LOU-MB SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130) SMC 43314477

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード43314477品番SYJ3130-5LOU-MB
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする